Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusshaube SACB-C-H180-#1296823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-68362864
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1296823
EAN/GTIN:
     4063151533540

Anschlusshaube SACB-C-H180-#1296823

Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall / QUICKON, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein
Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 30 m, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
30 m
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Bemessungsspannung:
120 V
Betriebsspannung:
120 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Max. Summenstrom:
10 A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 116,962*
€ 120,732*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 117,05*
€ 120,75*
50
Frei Haus
ab € 118,1504*
€ 121,9204*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 124,03*
€ 127,78*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 128,66*
€ 132,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 120,732*
€ 143,67108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,102*
€ 142,92138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 117,772*
€ 140,14868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,032*
€ 139,26808
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 116,962*
€ 139,18478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6.036,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 2,5642*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,5858*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,163*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
ab € 101,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1212591
ab € 3,392*
Zubehör
Phoenix Contact
1503373
ab € 282,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.