Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K DALI peanut #52620096680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-68365196
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     52620096680
EAN/GTIN:
     4020863363346
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K DALI peanut #52620096680

Gehäuse Polycarbonat, gespritzt, transluzent mit patentiertem Labyrinth-Profil, ohne zusätzliche Dichtung (alterungsbeständig), zwei außenliegende Befestigungsklammern aus V2A verschiebbar zum Bohrlochausgleich, clipfreie Wannenbefestigung, Schlagfestigkeit > 6 Nm, reinigungsfreundliche Gehäuseoberfläche, Lichtverteilung direkt/indirekt, Entblendung durch diffus strahlende Beschichtung in satiné Optik, Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,74*
€ 306,11*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,64*
€ 306,67*
Frei Haus
ab € 258,96*
€ 308,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,70*
€ 314,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,71*
€ 360,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
91211025135
ab € 187,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.