Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe 76RD VAKUUM SEGMENT. 10186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe 76RD VAKUUM SEGMENT. 10186
Diamanttrennscheibe 76RD VAKUUM SEGMENT. 10186
Artikel-Nr.:
     3517A-68368779
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     10186
EAN/GTIN:
     4046382101863
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
baier maschinenfabrik diamantscheib...

Diamanttrennscheibe 76RD VAKUUM SEGMENT. 10186

DIAMANTTRENNSCHEIBE 76RD VAKUUM SEGMENTIERT
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
80 mm
Bohrungsdurchmesser:
10 mm
Stärke:
1,8 mm
Körnung:
1
Max. Drehzahl:
25000 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,20*
€ 22,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,29*
€ 23,09*
€ 3,90*
ab € 18,43*
€ 26,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.