Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülse AR1MC0199


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungshülse AR1MC0199
Kennzeichnungshülse AR1MC0199
Artikel-Nr.:
     3517A-68368959
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MC0199
EAN/GTIN:
     3389110574579
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kennzeichnungshülse AR1MC0199

Kennzeichnungshülse, blau, unbeschriftet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,03986*
€ 0,05796*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0399*
€ 0,058*
2 Tage
600
200
€ 4,95*
ab € 0,0411*
€ 0,0596*
8 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,0412*
€ 0,0597*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,0429*
€ 0,0703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0703*
€ 0,0837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0645*
€ 0,0768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0622*
€ 0,074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,0683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,0641
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,0511
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.