Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler Scene1 Backware 25° SCEKLP 10.20.25/B si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler Scene1 Backware 25° SCEKLP 10.20.25/B si
LED-Einbaustrahler Scene1 Backware 25° SCEKLP 10.20.25/B si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-68450867
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     640176
EAN/GTIN:
     4043544440105
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler Scene1 Backware 25° SCEKLP 10.20.25/B si

Flexibles Einbaustrahlersystem für Spezialbeleuchtung von Backwaren bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt, Lichtkopf 350° drehbar und 25° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf bestehend aus Frontrahmen (Magnesiumdruckguss) und Frontring (Zinkdruckguss), Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen, Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Spot Bakery
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,18*
€ 268,78*
Frei Haus
ab € 218,18*
€ 271,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,95*
€ 316,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.