Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 3 Pol., 160A 32028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter 3 Pol., 160A 32028
Artikel-Nr.:
     3517A-68454538
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32028
EAN/GTIN:
     4021267320287
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner 160a
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 3 Pol., 160A 32028

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
160 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenbreite:
30 mm
Schienenabstand:
60 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,32*
€ 71,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,58*
€ 73,21*
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 75,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,72*
€ 77,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.