Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene T800mm 27230104 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff
Schroff
Artikel-Nr.:
     3517A-68456267
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230104
EAN/GTIN:
     4036088097317
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gleitschiene T800mm 27230104 (VE2)

St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn. Auflage für schwere 19"
-Einschübe. Zum Einhängen in die 19"
-Winkelprofile. Statische Traglast 25 kg/Paar. In 1 HE-Schritten einhängbar. Zur Montage an den vertikalen Schrankholmen oder 19"
-Winkelprofilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
670 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,26*
€ 10,33*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,66*
€ 11,05*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,24*
€ 11,62*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,365*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.