| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68468156 Herst.-Nr.: 53142 EAN/GTIN: 7330701008511 |
|
|
| | |
| Seitenklimagerät 1400 Watt SC 14 SC 14 Seitenklimagerät für Seitenteilmontage - Farbe RAL7035 Grau - Wartungs- und filterfreier Betrieb durch größtmögliche Lammelenabstände der Wärmetauscher - hocheffizientes Thermalmamagement durch großen Abstand zwischen Lufteinlass und Luftauslass - Selbstreinigender Kondensator - Hydrofil beschichteter Verdampfer - Kondensatverdampfung - Schnellverbindungen - Digitales Thermostat Technische Daten - Spannung 230V 1Phase,50/60Hz - Kälteleistung bei L35L35 1400 W - Kälteleistung bei L35L50 1170 W - Abmessung HxBxT 1665x454x197 - max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Luft/Luft | Spannungsart: | AC | Mit Temperaturregelung: | ja | Funktion Master/Slave: | nein | Breite: | 454 mm | Höhe: | 1665 mm | Tiefe: | 197 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.705,88* | € 3.976,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.748,01* | € 4.014,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|