Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage f. LED-Leseleuchte schwarz 320813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablage f. LED-Leseleuchte schwarz 320813
Ablage f. LED-Leseleuchte schwarz 320813
Artikel-Nr.:
     3517A-68469037
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     320813
EAN/GTIN:
     7021983208132
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Regal Wandverdübelung

Ablage f. LED-Leseleuchte schwarz 320813

TUBE WALL ABLAGE schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 17,82*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,51*
€ 18,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 20,12*
€ 3,90*
ab € 14,19*
€ 21,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.