Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 2700K, schwarz 606080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI DISC 285X285 schwarz 2700K 606080 Notlicht
SGLI DISC 285X285 schwarz 2700K 606080 Notlicht
Artikel-Nr.:
     3517A-68469262
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     606080
EAN/GTIN:
     7021986060805
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wandleuchte 2700K, schwarz 606080

DISC 285X285 schwarz 2700K Notlicht
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,74*
€ 290,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,29*
€ 304,01*
Frei Haus
ab € 248,52*
€ 306,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 265,82*
€ 325,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.