Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68563772 Herst.-Nr.: ZCMC25L1 EAN/GTIN: 3389110221817 |
| |
|
| | |
| Leitung mit Stecker ZCMC25L1 Dieses OsiSense xc Anschlusskabel hat ein PVC-Kabel (1 Meter Kabel). Er hat 1 x NEIN + 1 x Öffner vor dem Schließer (Langsamöffnen). Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 1 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, endschalter telemecanique, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,26* | € 6,22* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,18* | € 6,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,55* | € 6,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,81* | € 7,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,13* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|