| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68567363 Herst.-Nr.: C16F4TM160D1 EAN/GTIN: 3606482003576 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160 DC PV C16F4TM160D1 ComPacT NSX 160F DC PV ist ein 4-poliger Leistungsschalter zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen. Es ist eine optimale Wahl für Fotovoltaikanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 10 kA bei 1000 VDC bei 4-poliger Serie. Der Bemessungsstrom beträgt 160 A und die Betriebsspannung beträgt 1000 VDC. Die Abmessungen betragen 161 mm x 140 mm x 186 mm. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 112..160 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1250 A | Verlustleistung: | 50,16 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,40* | € 544,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 496,38* | € 548,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 560,67* | € 619,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 572,68* | € 633,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 586,45* | € 658,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|