Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K 5.904.9124.05068-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-68704945
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     5.904.9124.05068-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K 5.904.9124.05068-3

Mastaufsatzleuchte CLEO I DA LED, 1 DA+ 2x8 LED 18.0 W / 2900 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite: Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss: pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert, mit zusätzlichem innenliegendem satiniertem Diffusor für weiches Licht.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Verstellbare Optik:
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.068,84*
€ 1.213,93*
Frei Haus
ab € 1.076,59*
€ 1.225,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,93*
€ 1.444,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,66*
€ 1.432,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,57*
€ 1.375,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,75*
€ 1.332,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,84*
€ 1.271,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.