Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 4000K 5XA1563K1B108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 4000K 5XA1563K1B108
LED-Mastleuchte 4000K 5XA1563K1B108
Artikel-Nr.:
     3517A-68707557
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA1563K1B108
EAN/GTIN:
     4058352168035
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastleuchte 4000K 5XA1563K1B108

Mastleuchte 4000K breit strahlend Plus IP54 Große Glocke
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 766,50*
€ 867,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 781,37*
€ 886,25*
Frei Haus
ab € 790,96*
€ 894,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 866,69*
€ 978,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,25*
€ 1.054,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,64*
€ 1.047,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,22*
€ 1.009,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,62*
€ 980,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,37*
€ 929,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.