Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock 601006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock 601006
Eckbock 601006
Artikel-Nr.:
     3517A-68713792
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     601006
EAN/GTIN:
     4007235010060
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Eckbock 601006

Albert-Eckbefestigung 601006 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß Farbe: schwarz-Silber Abmessungen: 115 x 75 x 215 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
75 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
215 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,88*
€ 72,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,81*
€ 80,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,90*
€ 80,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,69*
€ 82,74*
Frei Haus
ab € 65,76*
€ 82,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.