| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68715024 Herst.-Nr.: 7316200 EAN/GTIN: 4018242435135 |
| |
|
| | |
| Traverse 1 Fluter 0805 Traver #7316200 Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 76 mm. Aus feuerverzinktem Stahl. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Farbe: | sonstige | Länge: | 530 mm | Breite: | 160 mm | Höhe: | 303 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,14* | € 302,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,85* | € 318,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 272,39* | € 320,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,84* | € 321,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 279,96* | € 330,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|