Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung anthrazit 982588.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung anthrazit 982588.0031
Mastbefestigung anthrazit 982588.0031
Artikel-Nr.:
     3517A-68715836
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982588.0031
EAN/GTIN:
     4051859446941
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung

Mastbefestigung anthrazit 982588.0031

Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet. Mastausleger für Ansatzmontage, Stahl feuerverzinkt. Für Zopfdurchmesser ø 76 mm. Auslegerarm Länge 500 mm, ø 60 mm. Bitte Reduzierstück (982562.000) für die Montage der Leuchte am Ausleger separat bestellen!
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtmast doppelausleger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 214,28*
€ 260,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,52*
€ 263,97*
Frei Haus
ab € 220,00*
€ 266,41*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 222,33*
€ 269,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,37*
€ 271,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.