Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 EVA II 7148.05028-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 EVA II 7148.05028-3
LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 EVA II 7148.05028-3
Artikel-Nr.:
     3517A-68724006
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.898.7148.05028-3
EAN/GTIN:
     0722699741056
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 EVA II 7148.05028-3

Abdeckung aus Polyäthylen, klar, schlagfest, Leuchtenkopf inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite, Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, pulverbeschichtet, asymmetrisch breitstrahlend, symmetrisch bzw. engundbreitstrahlend - Radwegoptik, komplett verdrahtet
mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes, für Mastzopf ø 60mm, Kabel, Mast, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung (Leuchte kann mit 4 Lichtschotts ausgestattet werden) separat zu bestellen, 4 einstellbare Leistungsstufen, asymmetrisch breitstrahlend
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 450,61*
€ 537,39*
Frei Haus
ab € 458,28*
€ 542,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,39*
€ 639,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,40*
€ 632,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,80*
€ 614,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,17*
€ 592,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,61*
€ 536,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.