Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtstele 730, DALI, anthr. CS 19 C 100 #7546051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux CS 19 C 100-RB6L/4200-730 7546051 4G1S ETDD Lichtstele 7546051
Trilux CS 19 C 100-RB6L/4200-730 7546051 4G1S ETDD Lichtstele 7546051
Artikel-Nr.:
     3517A-68725104
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7546051
EAN/GTIN:
     4018242525645
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtstele
Netztrafo

LED-Lichtstele 730, DALI, anthr. CS 19 C 100 #7546051

Leuchtenkopf des modularen, dekorativen LED-Lichtstelensystems. Ausführung mit bedruckte PMMA-Wanne. Das Stelensystem ist für die Anwendung in Bereichen der Geländekategorie 1 bis Windzone 4 ausgelegt. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles System-Standrohr. Kompatible System-Standrohre als separate Einheit in verschiedenen Längen sowie alternativ mit Fußplatte oder Erdstück verfügbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Stele
Mit Fußplatte:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 588,96*
€ 681,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 633,28*
€ 725,62*
Frei Haus
ab € 637,30*
€ 732,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 719,31*
€ 823,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,62*
€ 863,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,93*
€ 853,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,22*
€ 823,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,04*
€ 798,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,28*
€ 753,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7544851
ab € 536,01*
Ähnlich
TRILUX
7718351
ab € 534,13*
Ähnlich
TRILUX
7719151
ab € 567,84*
Ähnlich
TRILUX
7719351
ab € 569,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.