Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe ScheibeLIQ50Ersatzvp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzscheibe ScheibeLIQ50Ersatzvp
Ersatzscheibe ScheibeLIQ50Ersatzvp
Artikel-Nr.:
     3517A-68726565
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7514000
EAN/GTIN:
     4018242515523

Ersatzscheibe ScheibeLIQ50Ersatzvp

Ersatzscheibe für Leuchten der Baureihe: Lumega IQ 50 Länge 226 mm, Breite 164 mm, Höhe 15 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
sonstige
Länge:
226 mm
Breite:
164 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,70*
€ 43,65*
€ 3,90*
ab € 32,46*
€ 44,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.