Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 45Gr. C6545ABDHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung 45Gr. C6545ABDHR
Abdeckung 45Gr. C6545ABDHR
Artikel-Nr.:
     3517A-68727879
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     C6545ABDHR
EAN/GTIN:
     4037293033619

Abdeckung 45Gr. C6545ABDHR

Abdeckung für die Wandleuchten C65152502HR und C65152502HRS. Die Abdeckung wird einfach in den Reflektor der Leuchten eingesteckt und kann sowohl für den nach oben gerichteten als auch für den nach unten gerichteten Reflektor verwendet werden. Im Lieferumfang ist eine Abdeckung enthalten. Der Abstrahlwinkel der Abdeckung beträgt 45°.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausstrahlungswinkel:
45 °
Farbe:
anthrazit
Länge:
6,5 mm
Breite:
52 mm
Höhe/Tiefe:
81 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,53*
€ 6,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,06*
€ 3,90*
ab € 5,14*
€ 7,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.