Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenstrahler 840, asymmetrisch MM69376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 840, asymmetrisch MM69376
Artikel-Nr.:
     3517A-68730928
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM69376
EAN/GTIN:
     4020856693764
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flächenstrahler 840, asymmetrisch MM69376

MEGAMAN HUGO M Flächenstr. 90/70W-13000/10500lm/840 Asymmetrisch IP66 -
Lichtstarker LED-Flächenstrahler IP66 mit asymmetrischem Lichtkegel für bessere Ausleuchtung. Einstellbare Helligkeit (LumenSelect). Gleichmäßigere Verteilung des Lichts auf der relevanten Bodenfläche. Weniger Blendung, weniger Streulicht, weniger Lichtverluste außerhalb der Fläche.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,79*
€ 117,24*
€ 8,50*
ab € 123,41*
€ 123,41*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,52*
€ 129,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 130,60*
€ 8,50*
ab € 107,65*
€ 132,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.