Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastansatzadapter 60/76 641925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastansatzadapter 60/76 641925
Mastansatzadapter 60/76 641925
Artikel-Nr.:
     3517A-68737526
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     641925
EAN/GTIN:
     7021986419252
Suchbegriffe:
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück

Mastansatzadapter 60/76 641925

LANGFOSS MAXI Mastansatz Ø60/76
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
427 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
88 mm
Durchmesser:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,15*
€ 65,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,38*
€ 68,74*
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 70,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,26*
€ 73,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.