Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mast-Strahler 4000K, grau 8246087397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI WAX Spot 48W LED 4000K 8246087397 Ra)80 CD 13o grau Aussenleuchte
SGLI WAX Spot 48W LED 4000K 8246087397 Ra)80 CD 13o grau Aussenleuchte
Artikel-Nr.:
     3517A-68737661
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246087397
EAN/GTIN:
     5703821172769
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Mast-Strahler 4000K, grau 8246087397

WAX Spot 48W LED 4000K-Ra>80 CD, 13°, grau
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 292,79*
€ 334,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,65*
€ 344,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 317,96*
€ 361,34*
Frei Haus
ab € 320,68*
€ 364,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 418,27*
€ 472,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,34*
€ 429,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,74*
€ 405,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.