Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 740 5XA7781E4E1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 740 5XA7781E4E1A
LED-Fluter 740 5XA7781E4E1A
Artikel-Nr.:
     3517A-68738615
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7781E4E1A
EAN/GTIN:
     4058352852637
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 740 5XA7781E4E1A

Floodlight FL 21 midiFluter,LED,27.050lm740,EVG iQ,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.113,75*
€ 1.233,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.109,41*
€ 1.234,16*
Frei Haus
ab € 1.122,40*
€ 1.245,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,17*
€ 1.467,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,98*
€ 1.458,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,08*
€ 1.381,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,15*
€ 1.349,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,75*
€ 1.325,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.