| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68750142 Herst.-Nr.: 1280665940 EAN/GTIN: 4022644343783 |
| |
|
| | |
| Erdspieß eds sw 1280665940 aus Edelstahl, Polyesterpulver beschichtet, Länge 150 mm, zum ortsveränderlichen Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Erdspieß | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,68* | € 46,84* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,74* | € 46,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,81* | € 48,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|