Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte ws 75W E27 680688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte ws 75W E27 680688
Wandleuchte ws 75W E27 680688
Artikel-Nr.:
     3517A-68758631
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     680688
EAN/GTIN:
     4007235806885
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte ws 75W E27 680688

Albert-Wandleuchte 680688 - stehend\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Blasenglas klar. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27.Mit zusätzlichem Wandschild zum : weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 250 x 510 x 320 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 251,75*
€ 251,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 263,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,50*
€ 264,27*
Frei Haus
ab € 220,47*
€ 266,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,30*
€ 271,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 23,93*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 15,20*
Zubehör
Gebr. Albert
691006
ab € 73,04*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.