| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68761348 Herst.-Nr.: 690219 EAN/GTIN: 4007235902198 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte si LED 15W 690219 Albert-LED-Wandleuchte 690219\naus Aluminiumguß mit U-förmigem ES-Glas, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 15 Watt, 864 lm, 3000 grad . Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Ausleger 90 Grad stufenlos schwenkbar Abmessungen: B 200 x H 40 x T 250 : Silber RAL 9006 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 489,25* | € 489,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,05* | € 503,59* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 433,01* | € 504,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 437,70* | € 508,58* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 442,68* | € 513,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|