Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L346 f.D76mm 1-fach 982002.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz L346 f.D76mm 1-fach 982002.0031
Mastaufsatz L346 f.D76mm 1-fach 982002.0031
Artikel-Nr.:
     3517A-68762979
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982002.0031
EAN/GTIN:
     4051859064770
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung

Mastaufsatz L346 f.D76mm 1-fach 982002.0031

Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatzfür ein Lightstream® LED Maxi. Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf.Mastaufsatz aus Stahlblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet. MitBefestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mastals Zugentlastung und Regenwasserschutz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
346 mm
Breite:
97 mm
Höhe:
154 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,80*
€ 114,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,00*
€ 115,83*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,69*
€ 118,41*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,86*
€ 119,49*
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 120,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.