Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbau-Scheinwerfer 1LED 4500K 10Gr 4.0011.20.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbau-Scheinwerfer 1LED 4500K 10Gr 4.0011.20.03
Bodeneinbau-Scheinwerfer 1LED 4500K 10Gr 4.0011.20.03
Artikel-Nr.:
     3517A-68766787
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     4.0011.20.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Außenfluter

Bodeneinbau-Scheinwerfer 1LED 4500K 10Gr 4.0011.20.03

Für den Boden- und Wandeinbau mit Aluminiumeinbauhülse und V4A-Edelstahlblende, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, runde Aufsatzblende, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG), Ausstrahlwinkel 10°, Spannung 350 mA, Lieferung mit POW-LED-Modul, Einbauhülse und 3 m Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,23*
€ 217,67*
Frei Haus
ab € 179,56*
€ 224,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.