Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelausleger 750mm D 60 Z 76 WAL 2.750.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelausleger 750mm D 60 Z 76 WAL 2.750.76
Doppelausleger 750mm D 60 Z 76 WAL 2.750.76
Artikel-Nr.:
     3517A-68767992
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC075D4180
EAN/GTIN:
     15605496999504
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger

Doppelausleger 750mm D 60 Z 76 WAL 2.750.76

Winkelausleger zweifach 180°, aus zylindrischem Rohr 60 mm, Neigung 15°, Stahl feuerverzinkt, Abmessungen 750 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 256,75*
€ 316,81*
Frei Haus
ab € 257,71*
€ 319,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.