Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzleuchte, silber 4000K 77853AK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Aufsatzleuchte silber 4K 77853AK4
BEGA Aufsatzleuchte silber 4K 77853AK4
Artikel-Nr.:
     3517A-68778223
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77853AK4
EAN/GTIN:
     4044017223225
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

Aufsatzleuchte, silber 4000K 77853AK4

BEGA Aufsatzleuchte 77853AK4. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 25,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3864 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 679,60*
€ 762,87*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 682,38*
€ 763,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 692,02*
€ 770,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 690,47*
€ 774,08*
Frei Haus
ab € 694,91*
€ 777,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,62*
€ 917,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,17*
€ 910,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,59*
€ 870,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,76*
€ 843,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,02*
€ 823,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70794
ab € 1.312,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.