| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68784703 Herst.-Nr.: 982165.003 EAN/GTIN: 4051859143390 |
|
|
| | |
| Vorsatzrahmen m.Abblendschute 982165.003 Abblendschute zum Aufstecken. 360 Grad drehbar. Edelstahl pulverbeschichtet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | sonstige | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,13* | € 55,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,61* | € 55,74* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,62* | € 57,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,27* | € 57,41* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,32* | € 57,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|