| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68859846 Herst.-Nr.: 9000-41092-0101000 EAN/GTIN: 4048879552721 |
| |
|
| | |
| Lastkreisüberwachung 2K 1-10A 9000-41092-0101000 Mico Pro Lastkreisüberwachung, 2-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Strommessbereich: | 1..10 A | 1-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | 3-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Überstrom möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 50,72* | € 64,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,84* | € 66,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,80* | € 73,24* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,73* | € 73,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,62* | € 75,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|