| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68859918 Herst.-Nr.: HX EAN/GTIN: 4260349824293 |
| |
|
| | |
| LED-Handscheinwerfer inkl. Wandhalterung HX Wiederaufladbarer Handscheinwerfer mit 3W Power-LED und magnetischem Fuß zur flexiblen Befestigung an magnetischen Oberflächen (z.B. Schaltschränken). Die Notlichtfunktion schaltet bei Netzausfall automatisch ein. Leuchtenkopf ist 110° nach hinten und 70° nach vorne schwenkbar. Inklusive Blink- und Dimmfunktion für längere Brenndauer. Wandhalterung mit Ladefunktion 230V Netzteil (12V Autoladestecker optional). Weitere Informationen: | | Aufladbar: | ja | Integrierte Ladevorrichtung: | ja | Hauptleuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | schwarz | Geeignet für Notlicht: | ja | Nennspannung: | 240 V | Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 83,40* | € 105,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 83,45* | € 105,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,35* | € 109,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,27* | € 130,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|