Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x260
Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x260
Artikel-Nr.:
     3517A-68862940
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2208/001/01 6x260
EAN/GTIN:
     8714387010614
Suchbegriffe:
Balkennagel
Sparrennagel
balkennagel

Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x260

Sparrennägel ungehärtet galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
6 mm
Länge:
260 mm
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
1
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,54*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,4532*
€ 0,5932*
100
Frei Haus
ab € 0,4623*
€ 0,6123*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5932*
€ 0,70591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5432*
€ 0,64641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5332*
€ 0,63451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.