Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 8
Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 8
Artikel-Nr.:
     3517A-68866091
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0603/001/01 8
EAN/GTIN:
     4001796204982
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 8

Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 DIN 439 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
14,38
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,16*
€ 16,72*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,73*
€ 19,01*
€ 3,90*
ab € 15,59*
€ 21,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.