Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I-Stern 1137/021/02 4,5x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I-Stern 1137/021/02 4,5x30
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I-Stern 1137/021/02 4,5x30
Artikel-Nr.:
     3517A-68868340
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/02 4,5x30
EAN/GTIN:
     4044325001010
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
dresselhaus 4,5 x 30 spanplattensch...

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I-Stern 1137/021/02 4,5x30

JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,97*
€ 2,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,20*
€ 4,65*
€ 3,90*
ab € 3,62*
€ 5,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.