Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichbandmodul Rettungswegbel. 9503RW.763.400.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO Module 9503RW.763.400.000 Rettungswegbeleuchtung, 360 lm, 765
RZB LINEDO Module 9503RW.763.400.000 Rettungswegbeleuchtung, 360 lm, 765
Artikel-Nr.:
     3517A-68870591
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9503RW.763.400.000
EAN/GTIN:
     4051859680123
Suchbegriffe:
Geräteträger
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Notbeleuchtung
Notfallleuchte

Lichbandmodul Rettungswegbel. 9503RW.763.400.000

Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet schwarz. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 266,57*
€ 327,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,41*
€ 327,88*
Frei Haus
ab € 269,95*
€ 330,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,87*
€ 337,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,27*
€ 360,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.