Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800640
Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800640
Artikel-Nr.:
     3517A-68871148
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800640
EAN/GTIN:
     9006210733722

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800640

Einzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Schnittstelle und automatischer Testfunktion, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 54 V, Für Leuchteneinbau, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, Bereitschaftsbetrieb, SELV für Ausgangsspannung <
60 V DC, Integrierte DALI-Busspannungsversorgung, 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer mit Duration Link wählbar, Kompatibel mit den meisten Konstantstrom-LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber), 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Konstante Ausgangsleistung, Zweifarbige LED zur Statusanzeige, Black Box-Datenaufzeichnung, DALI-Schnittstelle für kontrollierte Prüfungen und Überwachung, Nahfeld-Kommunikation (NFC), {nobullet} NiMH/LiFePO4:, Intelligentes Ladesystem, Tiefentladeschutz, Verpolungsschutz für Akku mittels polarisierter Steckverbindung, Automatische Detektion des angeschlossenen Akkus (NiMH oder LiFePO4-Akkus), {nobullet} LiFePO4:, Tridonic LiFeGuard sorgt für Betriebssicherheit (siehe Datenblatt, Sicherheit LiFePO4), Temperaturschutz, NiMH oder LiFePO4-Akkus, NiMH: 4 Jahre erwartete Lebensdauer / LiFePO4: 4 8 Jahre erwartete Lebensdauer / , Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 W
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Nennspannung:
220..240 V
Nennbetriebsdauer:
1..3 h
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
179 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 105,75*
€ 133,21*
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 138,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.