Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte ZBA, anthrazit QCW009-AZ-BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchte ZBA, anthrazit QCW009-AZ-BM
Sicherheitsleuchte ZBA, anthrazit QCW009-AZ-BM
Artikel-Nr.:
     3517A-68873984
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     QCW009-AZ-BM
EAN/GTIN:
     4260682146304
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

Sicherheitsleuchte ZBA, anthrazit QCW009-AZ-BM

Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung 
mit integriertem Bewegungsmelder. Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Überwachungseinrichtung:
ohne
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
RAL-Nummer Gehäuse:
7016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,14*
€ 312,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,57*
€ 313,56*
Frei Haus
ab € 262,57*
€ 315,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,99*
€ 372,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,65*
€ 369,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.