Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 087234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter 087234
Artikel-Nr.:
     3517A-68874046
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     087234
EAN/GTIN:
     4007841087234

Adapter 087234

Integration einer Notlichtweiche. Wandhalter für die Integration einer Notlichtweiche unterschiedlicher Hersteller. Mehrere Löcher für die Installation der Weichen in unterschiedlichen Größen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
201 mm
Höhe:
201 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,21*
€ 28,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,24*
€ 28,84*
€ 3,90*
ab € 23,12*
€ 32,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.