Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I20, A2 3788/000/02 4,5x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I20, A2 3788/000/02 4,5x45
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I20, A2 3788/000/02 4,5x45
Artikel-Nr.:
     3517A-68875696
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3788/000/02 4,5x45
EAN/GTIN:
     4001796459702
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I20, A2 3788/000/02 4,5x45

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2 I 20 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,80*
€ 51,39*
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 52,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,39*
€ 61,1541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,60*
€ 60,214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,42*
€ 55,2398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,80*
€ 46,172
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.