| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68878855 Herst.-Nr.: BL2MD-C3-AT EAN/GTIN: 5205050910063 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsleuchte BeamLite II BL2MD-C3-AT BeamLite II 2x200lm AT, Notlichtdauer 3 h (Bedienerfreundliche Auswahl über einen Taster für die Konfiguration der Fluchtweg- oder Flächenausleuchtung), 2x200 lm, Schutzart IP65, Schutzklasse 2., flexibler und ausrichtbarer LED-Strahler, für Wand- oder Deckenaufbaumontage (Einbaubaumontage optional) Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Schaltungsart: | Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Akkubeschaffenheit: | NiCd | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 187,27* | € 220,83* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 196,96* | € 232,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,68* | € 232,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,32* | € 239,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 204,02* | € 240,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|