Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku AKKU 6V 4,0Ah NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku AKKU 6V 4,0Ah NiCd
Ersatz-Akku AKKU 6V 4,0Ah NiCd
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-68879763
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     902229031
EAN/GTIN:
     4041254336268
Suchbegriffe:
AM5-Akku
Akku AM5
Akku LR1
Akku N

Ersatz-Akku AKKU 6V 4,0Ah NiCd

Zubehör: Notlichtzubehör Akku 40Ah 60V NiCd EAN/GTIN:4041254336268
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
5
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
4000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
330 mm
Höhe inkl. Pole:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,03*
€ 122,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,10*
€ 124,36*
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 129,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,34*
€ 130,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,70*
€ 193,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.