| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68885081 Herst.-Nr.: 5315 EAN/GTIN: 4260712972064 |
| |
|
| | |
| Akkukit 5315 Einzelnes Akkukit für QUICK-FIXadapt mit Selbsttest Funktion Konstant Strom Ausgangsgerät 42 mAh Spannungsbereich 10-60 Volt Li-ion AkkuLED Leistung im Notlichtbetrieb mit QUICKFIXadapt 1,5W bei 3 Stunden Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | sonstige | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Nennspannung: | 280 V | Schutzklasse: | II | Nennbetriebsdauer: | 20000 h | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,71* | € 57,68* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,91* | € 57,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,12* | € 59,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|