Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerung FLX3-XTDI100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517A-68967620
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1085353
EAN/GTIN:
     4047084477577
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Sicherheitssteuerungen
sick sicherheitssteuerung
sicherheitssteuerungen

Sicherheitssteuerung FLX3-XTDI100

Sicherheitssteuerungen, Flexi Compact, FLX3-XTDI100, Modul: I/O-Modul, Kurzbezeichnung: XTDI1, Sicherheitseingänge: 8, Testausgänge: 8, Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen, Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop: Ja, Lieferumfang: I/O-Modul, Frontstecker mit 18 Anschlussklemmen, Sicherheitshinweis, Betriebsanleitung zum Download
Weitere Informationen:
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
14 mm
Höhe:
124,7 mm
Tiefe:
85,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,89*
€ 235,28*
Frei Haus
ab € 215,25*
€ 271,51*
Frei Haus
ab € 220,30*
€ 281,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 274,64*
€ 328,09*
Frei Haus
ab € 276,55*
€ 330,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,60*
€ 343,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.