| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68971571 Herst.-Nr.: 1034334 EAN/GTIN: 4047084244124 |
| |
|
| | |
| Seilzug-Encoder PRF19-C1AM5010 Seilzug-Encoder, HighLine, PRF19-C1AM5010, Messbereich: 0 m ... 50 m, Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / TTL / RS-422, Versorgungsspannung: 10 V ... 32 V, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Angebauter Encoder: DFS60, DFS60B-S1MA10000, 1056866, Angebaute Mechanik: MRA-F190-150D2, 6028630, Programmierbar/Parametrierbar: ja Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Programmierbar: | ja | Schutzart (IP): | IP31 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.789,26* | € 3.988,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.799,74* | € 3.993,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.833,47* | € 4.032,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|