Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelsensor WFS3-40N415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-68974379
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6043920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Gabelsensor WFS3-40N415

Gabelsensoren, WFS, WFS3-40N415, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Plus-Minus-Taste, Leitung, Lichtsender: LED, infrarot, Gabelweite/-Tiefe: 3 mm, 42 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): Spalt zwischen Etikett / Größe von Etikett: 2 mm, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Schaltfrequenz: 10 kHz, Ansprechzeit: 50 µs
Weitere Informationen:
Gabeltiefe:
42 mm
Gabelbreite:
3 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
64,3 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,60*
€ 132,19*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,40*
€ 134,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,73*
€ 165,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,18*
€ 165,71*
Frei Haus
ab € 139,73*
€ 172,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.