| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69003743 Herst.-Nr.: 820032-0102-I EAN/GTIN: 4250184149859 |
| |
|
| | |
| Staubschutzklappe f. C6Amodul reinweiß 820032-0102-I Optionale Staubschutzklappe passend für die Einzelmodule: C6, Amodul, E-DAT modul, jeweils in MC Modul- oder Keystone-Bauform, UTP modul in Keystone-Bauform und UAE modul in MC Modul-Bauformgeeignet beim Einbau der Module in Applikationen ohne eigene Staubschutzvorrichtungen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Klappe | Geeignet für: | sonstige | Breite: | 14,4 mm | Höhe: | 4,06 mm | Durchmesser: | 15,49 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,592* | € 2,492* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,71* | € 2,67* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,84* | € 2,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,93* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,171* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|